Startseite

LOVATO - LOVP1RD4P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 300MA - P1RD4P40A300

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1RD4P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 40A IDN 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975269374

Artikelnummer

LOVP1RD4P40A300

Herstellernummer

P1RD4P40A300

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Einbautiefe:

66 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro, 4 moduli, 4P ? tipo A, 40A, 300mA