LOVATO - LOVP1RD2P25A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 300MA - P1RD2P25A300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 10 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975269213
Artikelnummer
LOVP1RD2P25A300
Herstellernummer
P1RD2P25A300
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
10 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Einbautiefe:
66 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


