Startseite

LOVATO - LOVP1RB1NC13A030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C13 30MA 10KA - P1RB1NC13A030

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1RB1NC13A030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C13 30MA 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975216095

Artikelnummer

LOVP1RB1NC13A030

Herstellernummer

P1RB1NC13A030

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 13A, 300mA