Startseite

LOVATO - LOVP1MS3P125 SEZIONATORE MODULARE - 3P 125A - P1MS3P125

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1MS3P125 SEZIONATORE MODULARE - 3P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Packung

  • 4 ST

EAN

8013975267370

Artikelnummer

LOVP1MS3P125

Herstellernummer

P1MS3P125

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

440 V

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

SEZIONATORE MODULARE - 3P 125A