Startseite

LOVATO - LOVP1MS2P125 SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A - P1MS2P125

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1MS2P125 SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8013975267325

Artikelnummer

LOVP1MS2P125

Herstellernummer

P1MS2P125

Hersteller

LOV

Einbautiefe:

66 mm

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A