Startseite

LOVATO - LOVP1MB4PB32 INTERRUTT.E MAGNETOTERMICO 4P B 32A 10KA - P1MB4PB32

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1MB4PB32 INTERRUTT.E MAGNETOTERMICO 4P B 32A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975203989

Artikelnummer

LOVP1MB4PB32

Herstellernummer

P1MB4PB32

Hersteller

LOV

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 4P - 10KA. 4 MODULI, CARATTERISTICA B, 32A