Startseite

LOVATO - LOVP1MB1PC04 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P C 4A 10KA - P1MB1PC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975202845

Artikelnummer

LOVP1MB1PC04

Herstellernummer

P1MB1PC04

Hersteller

LOV

Einbautiefe:

60 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA C, 4A