Startseite

LOVATO - LOVLTN50MSL MODULO SONORO IP65 85DB 50MM - LTN50MSL

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN50MSL MODULO SONORO IP65 85DB 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ton einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294123

Artikelnummer

LOVLTN50MSL

Herstellernummer

LTN50MSL

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

85 dB

Colonna di segnalazione, elemento acustico tipo/modello Lovato Electric LTN50MSL - MODULO SONORO IP65 85DB 50MM