Startseite

LOVATO - LOVLPZM6A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 6 FORI - LPZM6A8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM6A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 6 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975227220

Artikelnummer

LOVLPZM6A8

Herstellernummer

LPZM6A8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

73 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

80 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsantiera meccanica grigia a 6 fori