Startseite

LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON - LPXCF01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975189627

Artikelnummer

LOVLPXCF01

Herstellernummer

LPXCF01

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Unterseite

Fassung:

ohne

Elemento di contatto senza base di fissaggio, con attacchi Faston, apertura positiva secondo le norme IEC/EN 60947-5-1

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie