Startseite

LOVATO - LOVLPXC01M CONT AUX DOPPIO 1NC VITE AUTOMONITORATO - LPXC01M

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXC01M CONT AUX DOPPIO 1NC VITE AUTOMONITORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321249

Artikelnummer

LOVLPXC01M

Herstellernummer

LPXC01M

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento di contatto serie Platinum, 1NC. Contatti ad auto-monitoraggio solo per pulsanti a fungo ad aggancio. Attacchi a vite