LOVATO - LOVLPSS320R458A SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 458A - LPSS320R458A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975271940
Artikelnummer
LOVLPSS320R458A
Herstellernummer
LPSS320R458A
Hersteller
LOV
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


