Startseite

LOVATO - LOVLPSQL207 PULS.LUM.MET.PASSO-PASSO SPORG.TRASP. - LPSQL207

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSQL207 PULS.LUM.MET.PASSO-PASSO SPORG.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975295908

Artikelnummer

LOVLPSQL207

Herstellernummer

LPSQL207

Hersteller

LOV

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

29.5 mm

Gerätehöhe:

29.5 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSQL207 - PULS.LUM.MET.PASSO-PASSO SPORG.TRASP.