LOVATO - LOVLPSB7224 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.B/N I-O - LPSB7224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975294536
Artikelnummer
LOVLPSB7224
Herstellernummer
LPSB7224
Hersteller
LOV
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Polzahl:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
29.5 mm
Gerätehöhe:
53.5 mm
Gerätetiefe:
15.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


