Startseite

LOVATO - LOVLPSB6644 PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB6644 PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975295250

Artikelnummer

LOVLPSB6644

Herstellernummer

LPSB6644

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Operatori pulsanti a fungo Ø40mm (senza base di fissaggio). Per arresto d’emergenza, conforme ISO 13850. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.