LOVATO - LOVLPCD01 INTERFACCIA USB3.0 TYPO A-A 22MM - LPCD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 2
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 1
Anzahl der parallelen Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975215227
Artikelnummer
LOVLPCD01
Herstellernummer
LPCD01
Hersteller
LOV
Bauform:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
2
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
1
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
29.5 mm
Breite:
29.5 mm
Tiefe:
40.2 mm
LOVATO: INTERFACCIA USB3.0 TYPO A-A 22MM, Hub USB


