Startseite

LOVATO - LOVKXBS02 BLOCCHETTO CONTATTI 2NC SCATTO

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXBS02 BLOCCHETTO CONTATTI 2NC SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975113417

Artikelnummer

LOVKXBS02

Herstellernummer

KXBS02

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

I blocchi KX B possono essere utilizzati in abbinamento con i finecorsa tipo KB,KM,KC,KN. Sono disponibili con combinazione a 2 contatti lenti e a scatto e a tre contatti lenti.