LOVATO - LOVKR100S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO - KR100S11S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Werkstoff - Metall
Mit Schutzisolierung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975136621
Artikelnummer
LOVKR100S11S
Herstellernummer
KR100S11S
Hersteller
LOV
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
140 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
239 mm


