Startseite

LOVATO - LOVKCC1S02 FINEC.LEVA ROT.PLAST.CEN.2NC SC. - KCC1S02

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKCC1S02 FINEC.LEVA ROT.PLAST.CEN.2NC SC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 14 mm

  • Höhe des Sensors - 83 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126806

Artikelnummer

LOVKCC1S02

Herstellernummer

KCC1S02

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

14 mm

Höhe des Sensors:

83 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

LIMIT SWITCH, K SERIES, ROLLER CENTRE PUSH LEVER, 2 SIDE CABLE ENTRY. DIMENSIONS COMPATIBLE TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 2NC SNAP ACTION. PLASTIC ROLLER