Startseite

LOVATO - LOVHR6XS42 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, VITE - HR6XS42

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR6XS42 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 14

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233719

Artikelnummer

LOVHR6XS42

Herstellernummer

HR6XS42

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

14

Breite:

27.2 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

60.8 mm

ZOCCOLO PER RELE' 4 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE