LOVATO - LOVGX40100U INTERRUTTORE 6P 2POS.MONT.FRONT.65X65 - GX40100U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8013975155196
Artikelnummer
LOVGX40100U
Herstellernummer
GX40100U
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
INTERRUTTORE 6P 2 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65


