LOVATO - LOVGX2071P COMM 2POS 12P MONT CASSETTA 110X110MM - GX2071P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975296844
Artikelnummer
LOVGX2071P
Herstellernummer
GX2071P
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


