Startseite

LOVATO - LOVGX2069U29D DEVIATORE 4P MONT.FRONT.48X48 1-2

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2069U29D DEVIATORE 4P MONT.FRONT.48X48 1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208120

Artikelnummer

LOVGX2069U29D

Herstellernummer

GX2069U29D

Hersteller

LOV

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP65

DEVIATORE 4P MONTAGGIO FRONTALE 48X48 1-2