Startseite

LOVATO - LOVGMX62B MANIGLIA BLOCCOPORTA NERA PER GMF600-800 - GMX62B

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGMX62B MANIGLIA BLOCCOPORTA NERA PER GMF600-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231982

Artikelnummer

LOVGMX62B

Herstellernummer

GMX62B

Hersteller

LOV

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

4X, 12

MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GMF J600...GMF L800. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 175MM CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?12MM