Startseite

LOVATO - LOVGMX62 MANIGLIA BLOCCOPORTA G/R PER GMF600-800 - GMX62

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGMX62 MANIGLIA BLOCCOPORTA G/R PER GMF600-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231975

Artikelnummer

LOVGMX62

Herstellernummer

GMX62

Hersteller

LOV

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

DOOR COUPLING HANDLE. FOR GMF J600...GMF L800. SCREW FIXING. 175MM/6.89? LEVER LENGTH PISTOL HANDLE - DEFEATABLE (REQ. UL508A). RED/YELLOW. ?12MM/0.47?