LOVATO - LOVGLX63B MANIGLIA BLOCCOPORT NERA X GL630-1000A - GLX63B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
8013975312346
Artikelnummer
LOVGLX63B
Herstellernummer
GLX63B
Hersteller
LOV
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Maniglia blocco porta per GL0631?GL1000. Fissaggio a vite. A leva, 175mm - con sblocco (requisito UL508A). Nero. 12mm. IP66, IP69K e NEMA 4X


