Startseite

LOVATO - LOVGLX61CB MAN. BL.PORTA NERA 1-0-2 PER GLC160-315A - GLX61CB

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGLX61CB MAN. BL.PORTA NERA 1-0-2 PER GLC160-315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975228708

Artikelnummer

LOVGLX61CB

Herstellernummer

GLX61CB

Hersteller

LOV

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

4X, 12

MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GLC0160...GLC0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X