LOVATO - LOVGLX61B MANIGLIA BLOCCOPORT NERA PER GL160-315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - nein
Mit Griff rot/gelb - nein
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013975228692
Artikelnummer
LOVGLX61B
Herstellernummer
GLX61B
Hersteller
LOV
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
nein
Mit Griff rot/gelb:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GL0160...GL0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X


