LOVATO - LOVGLX61 MANIGLIA BLOCCOPORTA G/R PER GL160-315A - GLX61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
8013975228685
Artikelnummer
LOVGLX61
Herstellernummer
GLX61
Hersteller
LOV
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GL0160...GL0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). GIALLO/ROSSO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X


