LOVATO - LOVGEX69NB MANIGLIA BLOCC. NERA LUCH. OFF-ON - GEX69NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975245903
Artikelnummer
LOVGEX69NB
Herstellernummer
GEX69NB
Hersteller
LOV
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
DOOR COUPLING LEVER HANDLE, PADLOCKABLE. BLACK ROTATING TYPE WITH SCREW FIXING ON DOOR, 604MM/15.6; ?14MM/0.6?. IEC IP65"


