LOVATO - LOVGEX68N MANIGLIA BLOCCOPORTA GIALLO/ROSSA - GEX68N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013975210901
Artikelnummer
LOVGEX68N
Herstellernummer
GEX68N
Hersteller
LOV
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
MANIGLIA BLOCCO PORTA, LUCCHETTABILE. TIPO GIALLO/ROSSO A COMANDO ROTATIVO CON FISSAGGIO A VITE SULLA PORTELLA, A LEVA DA 396MM. ?14MM. IP65


