Startseite

LOVATO - LOVGEX1022N CONTATTI AUSILIARI 2NO+2NC

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGEX1022N CONTATTI AUSILIARI 2NO+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975185742

Artikelnummer

LOVGEX1022N

Herstellernummer

GEX1022N

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTO AUSILIARIO PER INTERRUTTORI SEZIONATORI TIPO GE0050F, GE0050FT4, GE0125F, GE0125FT4, GE0160N E GE0160NT4, 2NA/1NC IN SCAMBIO