Startseite

LOVATO - LOVGE0050F SEZION.3P CON PORTAF.NFC14X51 AC21A 50A - GE0050F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975181553

Artikelnummer

LOVGE0050F

Herstellernummer

GE0050F

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

3

INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NFC, 50A