LOVATO - LOVGAZM3 CASS MET VUOTA 300X400X120 - GAZM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975266502
Artikelnummer
LOVGAZM3
Herstellernummer
GAZM3
Hersteller
LOV
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
120 mm
IEC/EN TYPE IP65 METAL EMPTY ENCLOSURE, 300X400X120MM


