LOVATO - LOVGAZ1UL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL - GAZ1UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975181768
Artikelnummer
LOVGAZ1UL
Herstellernummer
GAZ1UL
Hersteller
LOV
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
167.7 mm
Tiefe:
120 mm


