Startseite

LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL - GAZ1BUL

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975181782

Artikelnummer

LOVGAZ1BUL

Herstellernummer

GAZ1BUL

Hersteller

LOV

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

167.7 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA NERA, PER GA016 A...GA040 A E GA040 D