Startseite

LOVATO - LOVGAX7400 PROLUNGA PER BLOCCOPORTA 400MM - GAX7400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX7400 PROLUNGA PER BLOCCOPORTA 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975184448

Artikelnummer

LOVGAX7400

Herstellernummer

GAX7400

Hersteller

LOV

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 400MM. ?5MM

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie