LOVATO - LOVGAX7200 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 200MM - GAX7200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975177983
Artikelnummer
LOVGAX7200
Herstellernummer
GAX7200
Hersteller
LOV
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
MANIGLIA ALBERO 200MM PROLUNGA PER GA.


