Startseite

LOVATO - LOVGAX7150 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 150MM - GAX7150

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX7150 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177976

Artikelnummer

LOVGAX7150

Herstellernummer

GAX7150

Hersteller

LOV

Länge:

150 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 150MM PROLUNGA PER GA.