Startseite

LOVATO - LOVGAX7090 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 90MM - GAX7090

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX7090 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 90MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177969

Artikelnummer

LOVGAX7090

Herstellernummer

GAX7090

Hersteller

LOV

Länge:

90 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 90MM PROLUNGA PER GA.