Startseite

LOVATO - LOVGAX7070 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 70MM - GAX7070

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX7070 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 70 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177952

Artikelnummer

LOVGAX7070

Herstellernummer

GAX7070

Hersteller

LOV

Länge:

70 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 70MM. ?5MM

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie