Startseite

LOVATO - LOVGAX1020A CONTATTI AUSILIARI 2NO - GAX1020A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX1020A CONTATTI AUSILIARI 2NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975311233

Artikelnummer

LOVGAX1020A

Herstellernummer

GAX1020A

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

Contatto ausiliario a chiusura simultanea con i poli dell'interruttore sezionatore, 2NA per GA...A e GA040D