LOVATO - LOVDMK71R1 AMPEROM.DIGIT.3F 220-240VAC+RE LE PROGR. - DMK71R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 5.75 A
Messbereich - 0.05...5.75 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verlustleistung - 1.8 W
Packung
1 ST
EAN
8013975152232
Artikelnummer
LOVDMK71R1
Herstellernummer
DMK71R1
Hersteller
LOV
Nominaler Endwert der Skala:
5.75 A
Messbereich:
0.05...5.75 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1.8 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
ja
Geeicht:
ja
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Messsystem:
digital
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja


