LOVATO - LOVDMK70R1 VOLTM.DIGIT.3F 220-240VAC+RELE PROGR. - DMK70R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 15...660 V
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Messsystem - digital
Breite - 53.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975152225
Artikelnummer
LOVDMK70R1
Herstellernummer
DMK70R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
15...660 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Messsystem:
digital
Breite:
53.5 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
1.8 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3



