Startseite

LOVATO - LOVDMK10R1 VOLTMETRO DIGIT.3F 96X48MM+RELE PROG.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...30000 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

  • Messsystem - digital

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975154762

Artikelnummer

LOVDMK10R1

Herstellernummer

DMK10R1

Hersteller

LOV

Messbereich:

0...30000 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Messsystem:

digital

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

0.25

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN, CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE