LOVATO - LOVDMK00R1 VOLTMETRO DIGIT.1F 96X48MM+RELE PROG. - DMK00R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 15...660 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Messsystem - digital
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975154670
Artikelnummer
LOVDMK00R1
Herstellernummer
DMK00R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
15...660 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Messsystem:
digital
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
0.2
Verlustleistung:
1.8 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


