Startseite

LOVATO - LOVDMG620 MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET - DMG620

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMG620 MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

129 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975296103

Artikelnummer

LOVDMG620

Herstellernummer

DMG620

Hersteller

LOV

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0.5S

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...440 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

120...250 V

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Frequenzmessbereich:

45...66 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Abtastfrequenz:

3200 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...440 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Fernanzeige:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

1

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Tiefe:

73.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Multimetro da quadro tipo/modello Lovato Electric DMG620 - MULT. 96X96 CON LCD CL.0.5S ETHERNET