LOVATO - LOVDMG615 MULTIM. 96X96 LCD A ICONE CL. 0.5S RS485 - DMG615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975243497
Artikelnummer
LOVDMG615
Herstellernummer
DMG615
Hersteller
LOV
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...440 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
120...250 V
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
45...66 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...440 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Tiefe:
73.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige


