LOVATO - LOVDMG611R6300 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 6300A D240MM - DMG611R6300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - ja
Voltmeter - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975238394
Artikelnummer
LOVDMG611R6300
Herstellernummer
DMG611R6300
Hersteller
LOV
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung DC:
110...250 V
Frequenzmessbereich:
45...66 Hz
Display:
LCD
Fernanzeige:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige