LOVATO - LOVDMG611R0500 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 500A D50MM - DMG611R0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975238370
Artikelnummer
LOVDMG611R0500
Herstellernummer
DMG611R0500
Hersteller
LOV
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung DC:
110...250 V
Frequenzmessbereich:
45...66 Hz
Display:
LCD
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
73.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige


